PHOENIX CONTACT - PHC0803875 US-EMLP-HA 24 (30X15/12,5) SR TARGHETTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Altri
Larghezza - 66 mm
Altezza - 30 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4055626173344
Codice prodotto
PHC0803875
Cod. produttore
0803875
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Altri
Larghezza:
66 mm
Altezza:
30 mm
Targhetta in plastica, con foro, Scheda, argento, in bianco, siglabile con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: uno 30 x 15 mm e uno 30 x 12,5 mm


