PHOENIX CONTACT - PHC0803874 US-EMLP-HA 24 (30X15/12,5) TARGHETTA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Autoadesivo - sì 
- Testo - Senza iscrizione 
- Colore - Bianco 
- Larghezza - 66 mm 
- Altezza - 30 mm 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
4055626173337
Codice prodotto
PHC0803874
Cod. produttore
0803874
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Larghezza:
66 mm
Altezza:
30 mm
Targhetta in plastica, con foro, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: uno 30 x 15 mm e uno 30 x 12,5 mm


