PHOENIX CONTACT - PHC0803873 US-PML-ESS100 (D60) YE ETICHETTE SIGLATU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Larghezza - 0 mm
Altezza - 0 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4055626173177
Codice prodotto
PHC0803873
Cod. produttore
0803873
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Larghezza:
0 mm
Altezza:
0 mm
Etichetta, per la siglatura del pulsante di arresto di emergenza, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 60 mm, dimensioni campo di siglatura: d: 60 mm