pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0803850 US-EMT (31X12,5) GY SCHEDA SIGLATURA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0803850 US-EMT (31X12,5) GY SCHEDA SIGLATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Grigio

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 12.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626172859

Codice prodotto

PHC0803850

Cod. produttore

0803850

Produttore

PHC

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Grigio

Trasparente:

no

Lunghezza:

12.5 mm

Larghezza:

12.5 mm

Privo di alogeni:

Altezza:

31 mm

Cartellini a scatto, cartellini a innesto per la siglatura di controllori Siemens ET 200SP, scheda, grigia, non siglata, siglabile con: THERMOMARK CARD, montaggio: inserimento a scatto nel portacartellini, dimensione campo di siglatura: 31 x 12,5 mm