pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0803279 EMLP (EX15)R BK TARGHETTA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0803279 EMLP (EX15)R BK TARGHETTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Nero

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 20000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626016290

Codice prodotto

PHC0803279

Cod. produttore

0803279

Produttore

PHC

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Lunghezza:

20000 mm

Larghezza:

20000 mm

Privo di alogeni:

no

Altezza:

15 mm

Le unità di taglio delle stampanti a trasferimento termico consentono un taglio preciso alla lunghezza desiderata, garantendo una marcatura rapida e pulita del dispositivo..