PHOENIX CONTACT - PHC0803038 US-EMSP (90X60) BU Cartellini
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
4046356906210
Codice prodotto
PHC0803038
Cod. produttore
0803038
Produttore
PHC
Codificatore di dispositivi, Scheda, blu, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 2, altezza del campo di testo: 60 mm, larghezza del campo di testo: 90 mm


