PHOENIX CONTACT - PHC0802754 US-EMP (25X6)-1 CARTELLINO AD INNESTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Larghezza - 6 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356856324
Codice prodotto
PHC0802754
Cod. produttore
0802754
Produttore
PHC
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Larghezza:
6 mm
Altezza:
25 mm
Le schede offrono spazio per la scrittura.


