pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0801501 UCT-EM (12X7) CARTELLINO AD INNESTO

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Larghezza - 7 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356673488

Codice prodotto

PHC0801501

Cod. produttore

0801501

Produttore

PHC

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Larghezza:

7 mm

Altezza:

12 mm

Cartellino ad innesto, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, dimensioni campo di siglatura: 12 x 7 mm