PHOENIX CONTACT - PHC0801020 WMS-2 HF 4,8 (60X9)RL YE Guaina termoret
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4055626044385
Codice prodotto
PHC0801020
Cod. produttore
0801020
Produttore
PHC
Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK X1.2, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 2,4 ... 4,8 mm, Numero dei cartellini singoli: 1000, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm


