pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0800768 WMS 6,4 (30X10)R YE CUS Tubo termoretr.

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0800768 WMS 6,4 (30X10)R YE CUS Tubo termoretr.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356628990

Codice prodotto

PHC0800768

Cod. produttore

0800768

Produttore

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo: definito da utente, perforato, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 2,1 ... 6,4 mm, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm