pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC0800762 WMS 25,4 (60X40)R YE CUS Tubo termoretr.

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0800762 WMS 25,4 (60X40)R YE CUS Tubo termoretr.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356628945

Codice prodotto

PHC0800762

Cod. produttore

0800762

Produttore

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo: definito da utente, perforato, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 8,5 ... 25,4 mm, altezza del campo di testo: 40 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm