pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0800760 WMS 12,7 (60X20)R YE CUS Tubo termoretr.

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0800760 WMS 12,7 (60X20)R YE CUS Tubo termoretr.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356628921

Codice prodotto

PHC0800760

Cod. produttore

0800760

Produttore

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo: definito da utente, perforato, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 4,2 ... 12,7 mm, altezza del campo di testo: 20 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm