pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC0800756 WMS 3,2 (60X5)R YE CUS Tubo termoretraib

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0800756 WMS 3,2 (60X5)R YE CUS Tubo termoretraib

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356628884

Codice prodotto

PHC0800756

Cod. produttore

0800756

Produttore

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo: definito da utente, perforato, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 1 ... 3,2 mm, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm