pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC0800738 WMS 4,8 (60X9)R CUS Tubo termoretraibile

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0800738 WMS 4,8 (60X9)R CUS Tubo termoretraibile

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356628723

Codice prodotto

PHC0800738

Cod. produttore

0800738

Produttore

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco: definito da utente, perforato, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 1,6 ... 4,8 mm, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm