PHOENIX CONTACT - PHC0800715 WMS 4,8 (EX9)R YE CUS Tubo termoretraibi
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4046356628525
Codice prodotto
PHC0800715
Cod. produttore
0800715
Produttore
PHC
Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo: definito da utente, perforato o con taglio, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 1,6 ... 4,8 mm, altezza del campo di testo: 30000 mm, larghezza del campo di testo: 9 mm


