pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0800701 WMS 2,4 (EX4)R CUS Tubo termoretraibile

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0800701 WMS 2,4 (EX4)R CUS Tubo termoretraibile

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356628341

Codice prodotto

PHC0800701

Cod. produttore

0800701

Produttore

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco: definito da utente, perforato o con taglio, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 0,8 ... 2,4 mm, altezza del campo di testo: 30000 mm, larghezza del campo di testo: 4 mm