PHOENIX CONTACT - PHC0800550 EMLF (108XE)R YE SIGLATURA APPARECCHIATU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Larghezza - 48000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356606707
Codice prodotto
PHC0800550
Cod. produttore
0800550
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Larghezza:
48000 mm
Altezza:
108 mm
Resistente in ambienti esterni in un range di temperatura da -40 °C a 90 °C fino a otto anni.