PHOENIX CONTACT - PHC0800400 WMS 4,8 (60X9)R YE SIGLATURA CAVI E COND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del conduttore - 1.6...4.8 mm
Diametro del cavo - 1.6...4.8 mm
Colore - Giallo
Stampa - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4046356626675
Codice prodotto
PHC0800400
Cod. produttore
0800400
Produttore
PHC
Modello:
Altri
Diametro del conduttore:
1.6...4.8 mm
Diametro del cavo:
1.6...4.8 mm
Colore:
Giallo
Stampa:
Altri
Materiale:
Altri
Lunghezza:
60 mm
Larghezza:
9 mm
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
I tubi restano flessibili anche dopo il restringimento. Per un utilizzo ottimale del materiale, le guaine sono preconfezionate. Le guaine termoretrattili WMS ... siglano cavi e conduttori in maniera duratura e imperdibile. Il conduttore da siglare viene infilato facilmente nel tubo flessibile e fissato mediante restringimento della guaina.


