pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0800379 WMS 2,4 (15X4)R SIGLATURA CAVI E COND.

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0800379 WMS 2,4 (15X4)R SIGLATURA CAVI E COND.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del conduttore - 0.8...2.4 mm

  • Diametro del cavo - 0.8...2.4 mm

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356626477

Codice prodotto

PHC0800379

Cod. produttore

0800379

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Diametro del conduttore:

0.8...2.4 mm

Diametro del cavo:

0.8...2.4 mm

Colore:

Bianco

Stampa:

Altri

Materiale:

Altri

Lunghezza:

15 mm

Larghezza:

4 mm

Con campo testo:

Metodo di montaggio:

Altri

Per un utilizzo ottimale del materiale, le guaine sono preconfezionate. Il conduttore da siglare viene infilato facilmente nel tubo flessibile e fissato mediante restringimento della guaina. I tubi restano flessibili anche dopo il restringimento. Le guaine termoretrattili WMS ... siglano cavi e conduttori in maniera duratura e imperdibile.