PHOENIX CONTACT - PHC0800329 WMS 3,2 (EX5)RL YE Mat. sig. termoretrat
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4046356626088
Codice prodotto
PHC0800329
Cod. produttore
0800329
Produttore
PHC
Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, zona diametro cavo (lavorazione automatizzata): 1 ... 3 mm, diametro cavi: 1 ... 3,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 120 m, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 120000 mm


