PHOENIX CONTACT - PHC0800306 WMS 19,1 (EX30)R YE SIGLATURA CAVI E CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del conduttore - 6.4...19.1 mm
Diametro del cavo - 6.4...19.1 mm
Colore - Giallo
Stampa - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4046356626033
Codice prodotto
PHC0800306
Cod. produttore
0800306
Produttore
PHC
Modello:
Altri
Diametro del conduttore:
6.4...19.1 mm
Diametro del cavo:
6.4...19.1 mm
Colore:
Giallo
Stampa:
Altri
Materiale:
Altri
Lunghezza:
20000 mm
Larghezza:
30 mm
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing). MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531. UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing).


