PHOENIX CONTACT - PHC0800304 WMS 9,5 (EX16)R YE Siglatura cavi e cond

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4046356626019
Codice prodotto
PHC0800304
Cod. produttore
0800304
Produttore
PHC
Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, zona diametro cavo (lavorazione automatizzata): 3,2 ... 8,5 mm, diametro cavi: 3,2 ... 9,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 20 m, altezza del campo di testo: 16 mm, larghezza del campo di testo: 20000 mm