PHOENIX CONTACT - PHC0800292 WMS 6,4 (EX10)R SIGLATURA CAVI E COND.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del conduttore - 2.1...6.4 mm
Diametro del cavo - 2.1...6.4 mm
Colore - Bianco
Stampa - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4046356625814
Codice prodotto
PHC0800292
Cod. produttore
0800292
Produttore
PHC
Modello:
Altri
Diametro del conduttore:
2.1...6.4 mm
Diametro del cavo:
2.1...6.4 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Altri
Materiale:
Altri
Lunghezza:
25000 mm
Larghezza:
10 mm
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531. UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing). CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing).


