PHOENIX CONTACT - PHC0311760 PSBJ-URTK/S GN PRESA DI PROVA ISOLATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Vite
Numero di poli - 1
Diametro del perno - 4 mm
Con cavo di collegamento - no
Colore - Verde
Confezione
10 PZ
EAN
4017918001636
Codice prodotto
PHC0311760
Cod. produttore
0311760
Produttore
PHC
Collegamento:
Vite
Numero di poli:
1
Diametro del perno:
4 mm
Con cavo di collegamento:
no
Colore:
Verde
Ampliabile:
no
Interbloccabile:
no
Le prese per spine di prova sono appositamente realizzate per i casi applicativi speciali per alimentazioni.


