pagina iniziale

Philips - PBZ80972500 HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz

copiacopia
Philips - PBZ80972500 HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Elettronico

  • Adatto per lampade di potenza - 26...42 W

  • Dimmerabile DALI - no

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Dimmerabile 1-10 V -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500880758

Codice prodotto

PBZ80972500

Cod. produttore

80972500

Produttore

PBZ

Modello:

Elettronico

Adatto per lampade di potenza:

26...42 W

Dimmerabile DALI:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Dimmerabile 1-10 V:

Lunghezza:

123 mm

Dimmerabile DSI:

no

Modello multiwatt:

Per lampada tipo HI:

no

Larghezza:

79 mm

Adatto per numero di lampade:

2...2

Per lampada tipo TC-L (ILCOS FSD):

no

Per lampada tipo TC-DEL (ILCOS FSQH):

Adatto per lampada di potenza (1 lampada):

0...0 W

Per lampada tipo TC-D (ILCOS FSQ):

no

Altezza:

33 mm

Dimmerabile con push-button:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per lampada di potenza (2 lampade):

26...42 W

Per lampada tipo T16 (ILCOS FDH):

no

Per lampada di tipo HS:

no

Per lampada tipo T26 (ILCOS FD):

no

Per lampada tipo TC-TEL (ILCOS FSMH):

Dimmerabile 0-10 V:

no

Per lampada tipo TC-T (ILCOS FSM):

no

Non dimmerabile:

no

Per lampada di tipo TC-F (ILCOS FSS):

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Per lampada di tipo HM:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Adatto per lampada di potenza (4 lampade):

0...0 W

Per lampada tipo TC-DD (ILCOS FSS):

no

Per lampada di tipo T16-R (ILCOS FSC):

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Con serracavo:

no

Per lampada tipo TC-S (ILCOS FSD):

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile RF:

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Per lampada tipo T-R:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Per lampada di tipo TC-SEL (ILCOS FSDH):

no

Per lampada di tipo T-U:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Per lampada di tipo TC-Qel:

no

Per lampada di tipo LS:

no

Per lampada tipo T7:

no

Per lampada di tipo T38:

no

Adatto per lampada di potenza (3 lampade):

0...0 W

Classe di protezione:

Nessuno