Philips - PBZ75074699 SM155C 37_60S/830_840 PSED TW1 PI5 L1440

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004540494
Codice prodotto
PBZ75074699
Cod. produttore
75074699
Produttore
PBZ
L1440 mm, Stahl, Wei?, Signalwei? (RAL9003), Netzteil mit DALI-Schnittstelle, DC-kompatibel fur zentrale Notfallbeleuchtung (integriert), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 3700 lm, 6000 lm, 43.5 W, 25.5 W, 138 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3,(0.44,0.40)SDCM3, Opal, Opal, Polykarbonat, IP20/44 | Fernhalten von Fingern, Drahtschutz, spruhwassergeschutzt, IK06 | 1 J, SchutzklasseI, Schnellsteckverbinder, 5-polig, Durchgangsverdrahtung, 1-phasig, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung


