pagina iniziale

Philips - PBZ74096500 BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz

copiacopia
Philips - PBZ74096500 BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718696740965

Codice prodotto

PBZ74096500

Cod. produttore

74096500

Produttore

PBZ

Die impragnierten elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgerate HID-Basic BSN/BMH MK4 sind fur die Verwendung mit einem externen semi-parallelen Zundgerat fur CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- und SON-Lampen konzipiert. Mit ihrer extrem langen Produktlebensdauer sind sie eine zuverlassige Losung fur den Au?enbereich.