Philips - PBZ43HFL3014/12 Hotel LEDTV 108cm FHD DVBT2/C 2HDMI USBc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tecnologia - LED
Diagonale dello schermo visibile - 108 cm
Risoluzione - Full HD
Sintonizzatore DVB-C2 - no
Sintonizzatore DVB-S2 - no
Confezione
1 PZ
EAN
8718863021927
Codice prodotto
PBZ43HFL3014/12
Cod. produttore
43HFL3014/12
Produttore
PBZ
Tecnologia:
LED
Diagonale dello schermo visibile:
108 cm
Risoluzione:
Full HD
Sintonizzatore DVB-C2:
no
Sintonizzatore DVB-S2:
no
Diagonale schermo visibile in pollici:
43 inch
Smart-TV:
no
Sintonizzatore DVB-T2 (Codec H.264):
sì
Sintonizzatore DVB-S:
no
Numero di connessioni HDMI:
2
Sintonizzatore DVB-C:
sì
Larghezza:
970 mm
Sintonizzatore DVB-T:
sì
Colore:
Nero
Con lettore DVD:
no
Profondità:
212 mm
Numero di connessioni USB:
1
Peso:
7.3 kg
Altezza:
581 mm
Potenza assorbita in uso:
34 W
Valore apporssimativo del consumo annuo di energia:
50 kWh
Funzione di registrazione USB:
no
Classe di efficienza energetica (2019 /2013/UE):
D