Philips - PBZ32HFL5114/12 Hotel LEDTV 80cm FHD DVBT2C Android HDMI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tecnologia - LED
Diagonale dello schermo visibile - 80 cm
Risoluzione - Full HD
Sintonizzatore DVB-C2 - no
Sintonizzatore DVB-S2 - no
Confezione
1 PZ
EAN
8718863023853
Codice prodotto
PBZ32HFL5114/12
Cod. produttore
32HFL5114/12
Produttore
PBZ
Tecnologia:
LED
Diagonale dello schermo visibile:
80 cm
Risoluzione:
Full HD
Sintonizzatore DVB-C2:
no
Sintonizzatore DVB-S2:
no
Diagonale schermo visibile in pollici:
32 inch
Smart-TV:
sì
Sintonizzatore DVB-T2 (Codec H.264):
sì
Sintonizzatore DVB-S:
no
Numero di connessioni HDMI:
2
Sintonizzatore DVB-C:
sì
Larghezza:
732 mm
Sintonizzatore DVB-T:
sì
Numero di connessioni Scart:
0
Colore:
Nero
Con lettore DVD:
no
Profondità:
179 mm
Numero di connessioni USB:
2
Peso:
4.7 kg
Altezza:
494 mm
Classe di efficienza energetica (2019 /2013/UE):
F