Philips - PBZ26959000 MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004540463
Codice prodotto
PBZ26959000
Cod. produttore
26959000
Produttore
PBZ
LED Rohre Philips MASTER LEDtube T8 UltraEfficient, LED Alternative fur Leuchtstofflampe Philips TL-D 36W und Osram Lumilux L 36W, Anschluss an KVG/VVG/230V, Lange 1200mm, 2500lm, Farbtemperatur 6500K, Leistung 11.9W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 100000h, Energieeffizienzklasse A, Sockel G13-rotierbar, 160? Ausstrahlwinkel, Material Kunststoff, 40% recycelt, bruchfest, geeignet fur Lebensmittelbereiche (HACCP), nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP20, LED-Ersatz Starter enthalten