Philips - PBZ24151500 HID-DV PROG Xt 90 CPO Q 208-277V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Elettronico
Adatto per lampade di potenza - 90...90 W
Dimmerabile DALI - sì
Tensione nominale - 208...277 V
Dimmerabile 1-10 V - no
Confezione
1 PZ
EAN
8718291241515
Codice prodotto
PBZ24151500
Cod. produttore
24151500
Produttore
PBZ
Modello:
Elettronico
Adatto per lampade di potenza:
90...90 W
Dimmerabile DALI:
sì
Tensione nominale:
208...277 V
Dimmerabile 1-10 V:
no
Lunghezza:
150 mm
Dimmerabile DSI:
no
Modello multiwatt:
no
Per lampada tipo HI:
no
Larghezza:
90 mm
Adatto per numero di lampade:
1...1
Per lampada tipo TC-L (ILCOS FSD):
no
Per lampada tipo TC-DEL (ILCOS FSQH):
no
Adatto per lampada di potenza (1 lampada):
90...90 W
Per lampada tipo TC-D (ILCOS FSQ):
no
Altezza:
40 mm
Dimmerabile con push-button:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
Per lampada tipo T16 (ILCOS FDH):
no
Per lampada di tipo HS:
sì
Per lampada tipo T26 (ILCOS FD):
no
Per lampada tipo TC-TEL (ILCOS FSMH):
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Per lampada tipo TC-T (ILCOS FSM):
no
Non dimmerabile:
no
Per lampada di tipo TC-F (ILCOS FSS):
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Per lampada di tipo HM:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile LineSwitch:
sì
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Per lampada tipo TC-DD (ILCOS FSS):
no
Per lampada di tipo T16-R (ILCOS FSC):
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile programmabile:
sì
Con serracavo:
no
Per lampada tipo TC-S (ILCOS FSD):
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile RF:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Per lampada tipo T-R:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
sì
Per lampada di tipo TC-SEL (ILCOS FSDH):
no
Per lampada di tipo T-U:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Per lampada di tipo TC-Qel:
no
Per lampada di tipo LS:
no
Per lampada tipo T7:
no
Per lampada di tipo T38:
no
Classe di protezione:
Nessuno