Philips - PBZ22269900 HID-DV PROG Xt 210 CDMe/CPO C2 208-277V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Elettronico 
- Adatto per lampade di potenza - 210...210 W 
- Dimmerabile DALI - sì 
- Tensione nominale - 208...277 V 
- Dimmerabile 1-10 V - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8718291222699
Codice prodotto
PBZ22269900
Cod. produttore
22269900
Produttore
PBZ
Modello:
Elettronico
Adatto per lampade di potenza:
210...210 W
Dimmerabile DALI:
sì
Tensione nominale:
208...277 V
Dimmerabile 1-10 V:
no
Lunghezza:
169 mm
Dimmerabile DSI:
no
Modello multiwatt:
no
Per lampada tipo HI:
sì
Larghezza:
100 mm
Adatto per numero di lampade:
1...1
Per lampada tipo TC-L (ILCOS FSD):
no
Per lampada tipo TC-DEL (ILCOS FSQH):
no
Adatto per lampada di potenza (1 lampada):
210...210 W
Per lampada tipo TC-D (ILCOS FSQ):
no
Altezza:
58 mm
Dimmerabile con push-button:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
Per lampada tipo T16 (ILCOS FDH):
no
Per lampada di tipo HS:
no
Per lampada tipo T26 (ILCOS FD):
no
Per lampada tipo TC-TEL (ILCOS FSMH):
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Per lampada tipo TC-T (ILCOS FSM):
no
Non dimmerabile:
no
Per lampada di tipo TC-F (ILCOS FSS):
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Per lampada di tipo HM:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile LineSwitch:
sì
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Per lampada tipo TC-DD (ILCOS FSS):
no
Per lampada di tipo T16-R (ILCOS FSC):
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile programmabile:
sì
Con serracavo:
no
Per lampada tipo TC-S (ILCOS FSD):
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile RF:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Per lampada tipo T-R:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
sì
Per lampada di tipo TC-SEL (ILCOS FSDH):
no
Per lampada di tipo T-U:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Per lampada di tipo TC-Qel:
no
Per lampada di tipo LS:
no
Per lampada tipo T7:
no
Per lampada di tipo T38:
no
Classe di protezione:
Nessuno


