Philips - PBZ20453400 HID-DV PROG Xt 60 CPO C1 208-277V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Elettronico 
- Adatto per lampade di potenza - 50...50 W 
- Tensione nominale - 208...277 V 
- Lunghezza - 150 mm 
- Modello multiwatt - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8718291204534
Codice prodotto
PBZ20453400
Cod. produttore
20453400
Produttore
PBZ
Modello:
Elettronico
Adatto per lampade di potenza:
50...50 W
Tensione nominale:
208...277 V
Lunghezza:
150 mm
Modello multiwatt:
no
Per lampada tipo HI:
sì
Larghezza:
65 mm
Per lampada tipo TC-L (ILCOS FSD):
no
Per lampada tipo TC-DEL (ILCOS FSQH):
no
Adatto per lampada di potenza (1 lampada):
60...60 W
Per lampada tipo TC-D (ILCOS FSQ):
no
Altezza:
65 mm
Per lampada tipo T16 (ILCOS FDH):
no
Per lampada di tipo HS:
no
Per lampada tipo T26 (ILCOS FD):
no
Per lampada tipo TC-TEL (ILCOS FSMH):
no
Per lampada tipo TC-T (ILCOS FSM):
no
Per lampada di tipo TC-F (ILCOS FSS):
no
Per lampada di tipo HM:
no
Per lampada tipo TC-DD (ILCOS FSS):
no
Per lampada di tipo T16-R (ILCOS FSC):
no
Per lampada tipo TC-S (ILCOS FSD):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Per lampada tipo T-R:
no
Per lampada di tipo TC-SEL (ILCOS FSDH):
no
Per lampada di tipo T-U:
no
Per lampada di tipo TC-Qel:
no
Per lampada di tipo LS:
no
Per lampada tipo T7:
no
Per lampada di tipo T38:
no
Classe di protezione:
Nessuno


