pagina iniziale

PERRY - PER1SDSD10CET4MID CONTATORE ENERGIA TRIFASE 4DIN MID

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1SDSD10CET4MID CONTATORE ENERGIA TRIFASE 4DIN MID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Tre conduttori/quattro conduttori

  • Modello - Misura diretta

  • Corrente nominale (In) - 100 A

  • Corrente massima (Imax) - 100 A

  • Tensione nominale (Un) L-L - 320...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108027439

Codice prodotto

PER1SDSD10CET4MID

Cod. produttore

1SDSD10CET4MID

Produttore

PER

Tipo di polarità:

Tre conduttori/quattro conduttori

Modello:

Misura diretta

Corrente nominale (In):

100 A

Corrente massima (Imax):

100 A

Tensione nominale (Un) L-L:

320...400 V

Tipo di contatore:

Elettronico

Tipo di tariffazione:

A tariffa singola

Certificato:

Direttiva strumenti di misura

Adatto per:

Consumo / Alimentazione

Tensione nominale (Un) N-L:

320...400 V

Calibrato:

Tipo di interfaccia:

EN 62056-21

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Uscita impulsi:

Ottico

Classe di precisione:

B

Blocco d'inversione:

no

Tipo di indicazione:

Digitale

Controllo delle tariffe:

Esterno

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva

Larghezza in numero di moduli:

4

Tipo di Impulso:

D0

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di misura profilo di carico:

no

Con il codice di accesso:

no

Larghezza:

72 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

66 mm

Altezza:

99 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Protocollo EDL40:

no

Numero di cifre:

1

CONTATORE ENERGIA TRIFASE 4DIN MID