pagina iniziale

PERRY - PER1SDSD09CET/4 *CONTATORE ENERGIA TRIFASE 63A 4DIN

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1SDSD09CET/4 *CONTATORE ENERGIA TRIFASE 63A 4DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Tre conduttori

  • Corrente massima (Imax) - 63 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

  • Tensione nominale (Un) N-L - 690...1200 V

  • Tipo di indicazione - Digitale

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8019108210596

Codice prodotto

PER1SDSD09CET/4

Cod. produttore

1SDSD09CET/4

Produttore

PER

Tipo di polarità:

Tre conduttori

Corrente massima (Imax):

63 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Tensione nominale (Un) N-L:

690...1200 V

Tipo di indicazione:

Digitale

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva

Frequenza:

50...60 Hz

1SD SD09CET/4 Contatore di energia trifase 63A - 4 DIN Contabilizza il consumo di energia ATTIVA in impianti a 400V trifase, fino alla corrente massima di 63A, con un'uscita impulsiva 100ms attraverso un relé reed ogni 0,1 kWh. CARATTERISTICHE TECNICHE Contabilizza il consumo di energia ATTIVA in impianti a 400V trifase, fino alla corrente massima di 63A, con un'uscita impulsiva 100ms attraverso un relé reed ogni 0,1 kWh. Alimentazione 400 V +-10% 50-60Hz Risoluzione lettura 0.01 kWh Precisione Classe A Numero digit 6 interi + 1 decimale Tensione nominale 3x230/400V Corrente di ingresso 63A max. Norme EN50470-1, EN50470-3 e EN62059-41 Dimensioni (LxPxH) 70 x 63 x 85 mm