PERRY - PER1SDSD05CEM2DGT CONTAT. ENERGIA MONOFASE DIGITALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polarità - Monofase
Modello - Misura diretta
Corrente massima (Imax) - 100 A
Tensione nominale (Un) L-L - 0...230 V
Tipo di contatore - Elettronico
Confezione
10 PZ
EAN
8019108022267
Codice prodotto
PER1SDSD05CEM2DGT
Cod. produttore
1SDSD05CEM2DGT
Produttore
PER
Tipo di polarità:
Monofase
Modello:
Misura diretta
Corrente massima (Imax):
100 A
Tensione nominale (Un) L-L:
0...230 V
Tipo di contatore:
Elettronico
Tipo di tariffazione:
A tariffa singola
Certificato:
Nazionale
Adatto per:
Riferimento / Acquisizione
Tensione nominale (Un) N-L:
0...230 V
Calibrato:
sì
Tipo di interfaccia:
EN 62056-21
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Uscita impulsi:
Ottico
Classe di precisione:
B
Blocco d'inversione:
no
Tipo di indicazione:
Digitale
Controllo delle tariffe:
Esterno
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva
Larghezza in numero di moduli:
2
Tipo di Impulso:
D0
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di misura profilo di carico:
no
Con il codice di accesso:
no
Larghezza:
36 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità:
63 mm
Altezza:
99 mm
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Protocollo EDL40:
no
Numero di cifre:
1