PERRY - PER1PARXDCF77 RICEVIT. SEGNALE ORARIO DCF - V001


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio a parete - sì
Staccato - sì
Alimentazione - Alimentazione
Tipo di impostazione del tempo - Altri
Colore del corpo - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8019108030972
Codice prodotto
PER1PARXDCF77
Cod. produttore
1PARXDCF77
Produttore
PER
Montaggio a parete:
sì
Staccato:
sì
Alimentazione:
Alimentazione
Tipo di impostazione del tempo:
Altri
Colore del corpo:
Altri
Segnale di uscita:
Altri
Materiale (del corpo):
Plastica
Con braccio di fissaggio:
sì
Con indicazione della data:
no
Con visualizzazione del giorno della settimana:
no
Con indicazione della temperatura:
no
Tensione nominale:
230 V
Larghezza:
72 mm
Altezza:
145 mm
Profondità:
37.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP65