PERRY - PER1COCO230/2 CONTAORE 230 V 2 DIN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Analogico
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione di ingresso - 220...220 V
Tipo di tensione - AC
Frequenza della tensione di ingresso - 50...50 Hz
Confezione
10 PZ
EAN
8019108110193
Codice prodotto
PER1COCO230/2
Cod. produttore
1COCO230/2
Produttore
PER
Modello:
Analogico
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione di ingresso:
220...220 V
Tipo di tensione:
AC
Frequenza della tensione di ingresso:
50...50 Hz
Visualizzazione di esecuzione:
no
Larghezza:
35 mm
Tipo di azionamento:
Quarzo
Numero di cifre:
7
Possibile imprecisione giornaliera:
1 s
Altezza:
85 mm
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
63 mm
Larghezza placca frontale:
0 mm
Altezza placca frontale:
0 mm
Diametro foro sul pannello:
0 mm
Fissaggio su pannello con spessore massimo:
0 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di protezione (NEMA):
Altri