pagina iniziale

PERRY - PER1CO1100 CONTAORE 110 VAC

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1CO1100 CONTAORE 110 VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Analogico

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Campo di conteggio - 9999999 h

  • Tensione di ingresso - 110...110 V

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8019108110018

Codice prodotto

PER1CO1100

Cod. produttore

1CO1100

Produttore

PER

Modello:

Analogico

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Campo di conteggio:

9999999 h

Tensione di ingresso:

110...110 V

Tipo di tensione:

AC

Funzione reset:

Ingresso / Pulsante reset

Frequenza della tensione di ingresso:

0...50 Hz

Larghezza:

55 mm

Tipo di azionamento:

Quarzo

Numero di cifre:

7

Altezza:

55 mm

Profondità di incasso:

56 mm

Larghezza placca frontale:

55 mm

Altezza placca frontale:

55 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Contaore 110 V c.a. Alimentazione 110V c.a. 50Hz Capacità di registrazione 99.999,99 Installazione a pannello / a retroquadro. Dimensioni (LxPxH) 55 x 56 x 55.