PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8726741598310 SMALL SL 57 S/C 830 WH9016 SEIR RE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Portalampada - Senza
Numero di teste lampada - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4052075214345
Codice prodotto
PRI8726741598310
Cod. produttore
8726741598310
Produttore
PRI
Tipo lampada:
LED sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
Senza
Numero di teste lampada:
0
Teste di lampada mobili:
no
Con lampada di lettura separata:
no
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
no
Materiale:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Colore della copertura:
Bianco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
sì
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming programmabile:
sì
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
Dimming Zigbee:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
sì
Esecuzione della griglia:
Senza
Con riflettore:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
Regolabile:
no
Con interruttore:
no
Con dimmer:
no
Con sensore di movimento:
sì
Con sensore di presenza:
no
Con fotocellula:
sì
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
99800 h
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
70 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
1 %
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per potenza lampada:
55...55 W
Potenza totale:
61 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
7700...7700 lm
Rendimento luminoso delle lampade:
126 lm/W
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Fattore di potenza:
0.9
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Valore sfarfallio Pst LM:
0.7
Valore effetto stroboscopio SVM:
0.4
Larghezza:
976 mm
Altezza/profondità:
2070 mm
Lunghezza:
252 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Casambi:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no