pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8720761775910 SL720LED SLL 61 S/C 8TW WH9016 DALI MP

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 11500 lm

  • Temperatura di colore - 2700...6200 K

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Altezza / Profondità - 2042 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4052075164190

Codice prodotto

PRI8720761775910

Cod. produttore

8720761775910

Produttore

PRI

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

11500 lm

Temperatura di colore:

2700...6200 K

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

2042 mm

Con lampada:

Materiale:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada da lettura separata:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Reattore elettronico

Con rilevatore di presenza:

no

Alimentatore incluso:

Larghezza:

430 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con riflettore:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Regolabile:

no

Con dimmer:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Classe di protezione:

I

Lunghezza:

705 mm

Piantana a led per interni, costituita da: Testa lampada e palo in alluminio estruso, flangia d'appoggio in acciaio, verniciatura a polveri. Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità. Diffusione della luce diretta / indiretta. Indice di resa cromatica > 80. Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM. Emissione diretta dimmerabile, temperatura colore 4000K. Completo di cavo di alimentazione flessibile con spina. Dimmerabile DALI. Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1. Temperatura colore e emissione indiretta dimmerabili manualmente mediante sistema di comando Tunable White. Colore / RAL: WH-RAL9016 / Bianco RAL9016 / Goffrato. Angolo Ottica: 2 x 43°. Lampada: LED 85W 11500Lm2700 - 6200°K.