pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8720761748410 SL720LED SLL 65 S/C 840 WH9016 SEIR MP

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Portalampada - Altro

  • Numero di teste lampada - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4052075167405

Codice prodotto

PRI8720761748410

Cod. produttore

8720761748410

Produttore

PRI

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

Altro

Numero di teste lampada:

1

Teste di lampada mobili:

no

Con lampada di lettura separata:

no

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Materiale:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming programmabile:

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

Dimming con push-button:

Dimming Zigbee:

no

Diffusore luce:

Altro

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

Esecuzione della griglia:

Senza

Con riflettore:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Regolabile:

Con interruttore:

no

Con dimmer:

no

Con sensore di movimento:

Con sensore di presenza:

Con fotocellula:

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

99800 h

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

1 %

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per potenza lampada:

82...82 W

Potenza totale:

82 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

12400...0 lm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Valore sfarfallio Pst LM:

0.7

Valore effetto stroboscopio SVM:

0.4

Larghezza:

430 mm

Altezza/profondità:

2042 mm

Lunghezza:

705 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Piantana a led per interni, costituita da: - Testa lampada e palo in alluminio estruso, flangia d'appoggio in acciaio, verniciatura a polveri. Inclinazione della testa dell'apparecchio regolabile con la vite di registro. La pratica base a U consente una collocazione flessibile e precisa della luce sulla scrivania. Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità. Diffusione della luce diretta / indiretta. Indice di resa cromatica > 80. Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM. Completo di cavo di alimentazione flessibile con spina. Limitazione dell'abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1. Sensore PIR orientabile e controllo dell'illuminazione in funzione della luce diurna. Versioni con temperaturacolore di 3000 K disponibili su richiesta. Versione in colorazioni speciali disponibile su richiesta. LED 82W 12400lm 4000K 2x44° EEI: A1. IP20 IK05 Bianco RAL9016.