PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8720761105910 SL720LED SLXL 85 S/D 8TW WH9016 DALI MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Portalampada - Altro
Numero di teste lampada - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4052075164206
Codice prodotto
PRI8720761105910
Cod. produttore
8720761105910
Produttore
PRI
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
Altro
Numero di teste lampada:
1
Teste di lampada mobili:
no
Con lampada di lettura separata:
no
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
no
Materiale:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
sì
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming programmabile:
sì
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
sì
Dimming con push-button:
sì
Dimming Zigbee:
no
Diffusore luce:
Altro
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
sì
Esecuzione della griglia:
Senza
Con riflettore:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
Regolabile:
no
Con interruttore:
sì
Con dimmer:
sì
Con sensore di movimento:
no
Con sensore di presenza:
no
Con fotocellula:
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
99800 h
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
70 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
1 %
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per potenza lampada:
86...86 W
Potenza totale:
96 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
14470...14470 lm
Rendimento luminoso delle lampade:
151 lm/W
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
2700...6200 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Valore sfarfallio Pst LM:
0.7
Valore effetto stroboscopio SVM:
0.4
Larghezza:
430 mm
Altezza/profondità:
2072 mm
Lunghezza:
1006 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Casambi:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no