PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8118000257 BASIC DIM ILD PROGRAMMER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero max. di apparecchi controllabili - 1
Pre-programmato - sì
Wireless - sì
Trasmissione segnale - Infrarosso
Frequenza segnale - 36000...36000 MHz
Confezione
1 PZ
EAN
4052075168105
Codice prodotto
PRI8118000257
Cod. produttore
8118000257
Produttore
PRI
Numero max. di apparecchi controllabili:
1
Pre-programmato:
sì
Wireless:
sì
Trasmissione segnale:
Infrarosso
Frequenza segnale:
36000...36000 MHz
Con display:
no
Idoneo all'apprendimento:
no
Altezza:
7.7 mm
Larghezza:
50.5 mm
Profondità:
129.5 mm
Unidirezionale:
sì
Bidirezionale:
no


