PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3115351 SPIDER+ POST 38 A35EW 830 BK81 DLS+DETEK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018367722765
Codice prodotto
PRI3115351
Cod. produttore
3115351
Produttore
PRI
Apparecchio per installazione a testa palo, per esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Attacco a palo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale, per pali Ø60 mm. Riflettore in alluminio purissimo brillantato ed ossidato. Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente. Il diffusore è fissato in maniera irremovibile al corpo tramite un sigillante siliconico ad alta temperatura. Guarnizione in silicone antinvecchiamento. Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66, completo di cavo, che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in PA66 con contatti in ottone, per cavi Ø 6.5 - Ø 10 mm. Apparecchio completo di alimentatore. Viteria di chiusura in acciaio inox. I dati di flusso luminoso riportati si riferiscono alla potenzamassima. Attacco a palo per pali Ø76 mm è disponibile come accessorio. Le versioni DLS+DETEK sono fornite con un dispositivo elettronico completo di sensore High Frequency combinato ad un crepuscolare (DLS). Esso è programmato per accendere automaticamente l'apparecchio con la diminuzione della luce naturale garantendo sempre un'illuminazione di sicurezza pari al 30% del flusso luminoso e raggiungendo il 100% del flusso alla rilevazione della presenza.