PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3115299 LYRA+ 54 SR/100 740 AN-96 RPA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018367722673
Codice prodotto
PRI3115299
Cod. produttore
3115299
Produttore
PRI
Apparecchio stradale LED, costituita da: - Corpo e coperchio in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Attacco a palo in alluminio pressofuso verniciatopolveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale, per pali ?60 mm - Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce - Guarnizione in silicone anti-invecchiamento ad elevata capacita di ritorno elastico - Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato - Griffe di chiusura vetro in acciaio inox - Apparecchio completo di alimentatore - Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (DM) - Viteria di chiusura in acciaio inox - Apparecchio completo di 1 metro di cavo H07RN-F 2x1.5 mm? - Attacco a palo per pali ?76 mm e disponibile come accessorio - Conforme alla norma UNI 10819, alle leggi regionali in materia di inquinamento luminoso ed ai CAM apparecchi per illuminazione pubblica


