pagina iniziale
nuovo

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3101686 SL720 D+ SLL 120 S/D 840 WH9016 TD MP

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3101686 SL720 D+ SLL 120 S/D 840 WH9016 TD MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 16020 lm

  • Portalampada - Altri

  • Max prestazioni del sistema - 131 W

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046075005232

Codice prodotto

PRI3101686

Cod. produttore

3101686

Produttore

PRI

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

16020 lm

Portalampada:

Altri

Max prestazioni del sistema:

131 W

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

2062 mm

Con lampada:

Materiale:

Alluminio

Adatto per numero di lampade:

1

Numero di sorgenti luminose:

1

Colore del corpo:

Bianco

Sorgenti luminose orientabili:

no

Con lampada da lettura separata:

no

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Con rilevatore di presenza:

no

Alimentatore incluso:

Alimentatore intercambiabile:

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile DALI:

Larghezza:

430 mm

Dimmerabile DMX:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimmerabile DSI:

no

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

Adatto per lampade di potenza:

118...118 W

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

Non dimmerabile:

no

Diffusore luce:

Altri

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

Tipo di ottica:

Nessuno

Con riflettore:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Regolabile:

no

Con l'interruttore:

Con dimmer:

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

99800 h

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

1 %

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Classe di protezione:

I

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Indice di resa cromatica:

80-89

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Valore sfarfallio Pst LM:

0.7

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Valore effetto stroboscopio SVM:

0.4

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

705 mm

Rendimento luminoso delle lampade:

122 lm/W

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Controllabile via Bluetooth:

no

Compatibile con Casambi:

no

Piantana a led per interni, costituita da: Testa lampada e palo in alluminio estruso, flangia d'appoggio in acciaio, verniciatura a polveri. Inclinazione della testa dell'apparecchio regolabile con la vite di registro. La pratica base a U consente una collocazione flessibile e precisa della luce sulla scrivania. Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità. Diffusione della luce diretta-indiretta. Indice di resa cromatica > 80. Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM. Emissione diretta dimmerabile, temperatura colore 4000K. Quota di luce diretta e indiretta dimmerabili congiuntamente (versioni a 4000 K con sensore). Completo di cavo di alimentazione flessibile con spina. Limitazione dell‘abbagliamentoconforme alla norma DIN EN 12464-1. Sensore PIR orientabile e controllo dell‘illuminazione in funzione della luce diurna. Temperatura colore e emissione indiretta dimmerabili manualmente mediante sistema di comando Tunable White. Temperatura colore e emissione indiretta dimmerabili automaticamente mediante il sistema HCL (Human Centric Lighting) per una gestione completa e performante del bioritmo. Versioni con temperatura colore di 3000 K disponibili su richiesta. La versione XL è idonea per illuminare contemporaneamente due postazioni di lavoro. La versione D+: Quota di luce diretta aumentata, dimmerabile, temperatura di colore di 4000K. La versione TWIN è idonea per illuminare contemporaneamente due postazioni di lavoro. La versione TWIN: Quota di luce diretta e indiretta commutabile/dimmerabile. La versione TWIN: Controllo della luce individuale dei singoli apparecchi disponibile su richiesta. Versione in colori speciali disponibile su richiesta. L'innovativa tecnologia di illuminazione degli apparecchi è stata brevettata (n. brevetto: 102015115701.2).