pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI303497 SPILLO MINI 9L 1-10V 16W 500MA 4K AN96

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Rialzo

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Portalampada - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367615012

Codice prodotto

PRI303497

Cod. produttore

303497

Produttore

PRI

Tipo di montaggio:

Rialzo

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Antracite

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione nominale:

220...240 V

Apparecchio cablato:

Tipo cablaggio:

EVG

Alimentatore intercambiabile:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Zigbee:

no

Ottica regolabile:

no

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

92.2 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

84.8 %

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK10

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Controllo remoto:

Senza

Con controllo wireless:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con comando luci controllato dal programma:

no

Con cavo di collegamento:

Lunghezza del cavo:

0.1 m

Adatto per potenza lampada:

16...16 W

Potenza totale:

16 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1683...0 lm

Rendimento luminoso delle lampade:

105 lm/W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

187 mm

Diametro:

360 mm

Adatto per dimensione treccia:

60...76 mm

Apparecchio su palo per esterni per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere. Attacco a palo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere per pali Ø 60 - Ø 76 mm. Guarnizione in silicone antinvecchiamento. Pressacavo antistrappo M25x1,5 per cavi Ø 9 - Ø 14 mm. Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo. Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220/240 V 50/60 Hz. Versione dimmerabile 1-10 V. Ogni LED è accoppiato con un dispositivo elettronico di di sicurezza (NUD) in grado di by-passarlo in caso di guasto. Viteria esterna in acciaio inox. Sistema "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" che garantisce l'uniformità della distribuzione luminosa anchein caso di inefficienza di qualche. LED. Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici. Classe II. Attacco: LED. Watt: N. 9 LED - 16 W. Colore: ANTRACITE METALLIZZ. OPACO. Classe isolamento: II. KELVIN: 4000. IK: IK10 20J xx9. Ottica: OTTICA CIRCOLARE EXTRA DIFFONDENTE. Flusso nominale: 1683 lm. Flusso effettivo: 1034 lm. Lifetime: 60000 h. L: 80.