PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP318649 VAA-2E1A-CB10-SJ/E2J-FL
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi digitali - 2
Numero di uscite digitali - 1
Tipo di uscita digitale - Altri
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tipo di tensione di uscita - DC
Confezione
1 PZ
EAN
2000003833412
Codice prodotto
PEP318649
Cod. produttore
318649
Produttore
PEP
Numero di ingressi digitali:
2
Numero di uscite digitali:
1
Tipo di uscita digitale:
Altri
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo di tensione di uscita:
DC
Con interfaccia ottica:
no
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Sostiene protocollo CAN:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo ASI:
sì
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tecnologia radio GPRS:
no
Tecnologia radio GSM:
no
Tecnologia radio UMTS:
no
IO-link master:
no
Componente di sistema:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Possibilità di montaggio su guida:
no
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Possibilità di montaggio frontale:
no
Possibilità di montaggio a rack:
no
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
36 mm
Altezza:
10.1 mm
Profondità:
39.5 mm
2 safety-related inputs and
1 conventional electronic output


