pagina iniziale

PATLITE EUROPE GMBH - PMHSL10-M1KTB-Y LAMPEG D100 12-24VDC TERMIN BUZ GIA

PATLITE EUROPE GMBH
copiacopia
PATLITE EUROPE GMBH - PMHSL10-M1KTB-Y LAMPEG D100 12-24VDC TERMIN BUZ GIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Colore della calotta - Arancione

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Numero di modalità - 3

  • Tensione nominale - 12...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000341149

Codice prodotto

PMHSL10-M1KTB-Y

Cod. produttore

SL10-M1KTB-Y

Produttore

PMH

Tipo di tensione:

DC

Colore della calotta:

Arancione

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Numero di modalità:

3

Tensione nominale:

12...24 V

Funzione lampeggiante:

Funzione flash:

Funzione luce continua:

Grado di protezione (IP):

IP66

Corrente assorbita:

0.24 A

Potenza:

3.4 W

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Nero

Funzionamento con pannello solare:

no

Temperatura ambiente:

-20...50 °C

Lampada:

LED non sostituibile

Larghezza:

100 mm

Altezza:

146 mm

Con infrarossi:

no

Dimmerabile:

no

Equipped with a fresnel lens, the SL beacons distribute ambient, uniform light from all surfaces of the globe, including the top.The SL series can display 3 different light patterns: continuous, blinking, and triple-flash.Features and Conformity Standards, 100mm diameter, 12-24VDC, amber, continuous/blinking/flashing/buzzer, Maximum 88dB, Direct mount, Terminal block, IP66/NEMA TYPE 4X, 13, Conforms to the CE /UKCA requirements, UL508, CSA-C22.2 No.14 (UL File No.E215660), FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 ClassA, RoHS Directive (EN IEC 63000), EMC Directive (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2), ICES-003, KC (KN 61000-6-2 /6-4), TPTC020/2011